Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paul Neuhaus Pino 4430-55 Nachttischlampe Eco Halogen G9 28W Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W77202
Hersteller:
     Paul Neuhaus
Herst.-Nr.:
     4430-55
EAN/GTIN:
     4012248169759
Suchbegriffe:
Dimmer
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Halogenlampe Sockel G9
Durch Berühren des Metalls können Sie die Lampe beliebig dimmen!
Features:
Opalglas
Touchdimmer
Flexarm
Lieferumfang:
Nachttischlampe · Leuchtmittel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
28 W
Höhe:
40 cm
Farbe:
grau
Sockel:
G9
Durchmesser:
14 cm
Leuchtmittel-Typ:
Eco Halogen
Raum:
Schlafzimmer + Kinderzimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Leistung (Details):
35 W
Material:
Stahl
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Stahl
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar + Flexarm
Leistung je Leuchtmittel:
28 W
Produkt-Art:
Nachttischlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,49*
€ 38,08*
€ 5,95*
ab € 27,44*
€ 38,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.