Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SMP-125 USB Notebook-Netzteil 125W 15 V/DC, 16 V/DC, 17 V/DC, 18 V/DC, 18.5 V/DC, 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W651412
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12412370
EAN/GTIN:
     4064161197494
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Portable Stromversorgung für Ihren Computer. Ideal als Zweitnetzteil für Unterwegs. Universell für die gängigsten Notebooks einsetzbar. 9 Wechselstecker liegen bei.
Features:
6A (max.)
Zusätzlicher USB-Power-Ausgang
Einsatzort: KFZ
Eingangsspannungs-Bereich 12 - 14 V/DC
Geeignet für Notebooks von Acer, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, Gateway, HP, IBM, Panasonic, Samsung, Sony, Toshiba, Winbook
Lieferumfang:
9 Hohlstecker (Außen-/Innen-Ø in mm) 5,5/2,1 + 5,5/2,5 + 4,75/1,7 + 6,3/3,0 + 6,5/1,4 + 5,0/1,0 + 5,5/1,9 + 7,4/0,6 + 5,5/1,7 + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
für Marke:
Acer + Asus + Compaq + Dell + Fujitsu + Gateway + HP + IBM + Panasonic + Samsung + Sony +
Leistung:
125 W
Höhe:
36 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
110 mm
Breite:
58 mm
Einsatzort:
KFZ
Gewicht:
365 g
Ausgangsspannung:
15 + 16 + 17 + 18 + 18.5 + 19 + 19.5 + 20 + 21 + 22 + 24 V/DC
Typ:
SMP-125 USB
Ausgangsspannungs-Bereich:
15 - 24 V/DC
Anschlüsse:
Kfz-Stecker
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.5 + Hohlstecker 5.5/2.1 + Hohlstecker 5.5/1.7 + Hohlstecker 5.5/1.9 + Ho
Eingangsspannung:
12 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
6 A
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,98*
€ 44,04*
1 Tag
391
Frei Haus
ab € 31,97*
€ 44,06*
€ 3,50*
ab € 58,19*
€ 76,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.