| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W484072 Herst.-Nr.: 611906 EAN/GTIN: 7613329153031 |
| |
|
| | |
| Dieses kompakte Slimcase ist ideal für die Fahrt zur Uni oder Arbeit und ist somit Ihr optimaler Begleiter. Das BQ 16-Zoll-Laptop Slimcase bietet maximalen Stauraum mit angenehm leichter Rahmenkonstruktion. Im Notebookfach ist Raum für einen bis zu 16-Zoll-Laptop, während das Schnellzugriffsfach wichtige Accessoires wie Kabel, Ladegeräte und Visitenkarten sicher und gekonnt aufbewahrt. Für den nötigen Komfort unterwegs sorgt ein Schulterriemen und ein Trolleyband. Features: Gepolstertes Fach für Laptops von bis 35,8 cm (14") - 40,6 cm (16") QuickAccess Fach für einfachen Zugriff auf wichtiges Zubehör Trolleyband zur Befestigung am Griff von Rollenkoffern für komfortables Reisen mit mehreren Gepäckstücken Verstellbarer Schulterriemen für höchsten Komfort Zwei Griffe zum einfachen Tragen Abriebfestes Aussenmaterial Weitere Informationen: | | Tiefe: | 60 mm | Höhe: | 310 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 430 mm | Passend für: | 35,8 cm (14,1") + 39,1 cm (15,4") + 39,6 cm (15,6") + 40,6 cm (16") | Gewicht: | 750 g | Material: | Polyester | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Notebook Tasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,87* | € 14,25* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 10,18* | € 14,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,14* | € 16,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,63* | € 17,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,01* | € 21,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|