Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISWIND Monoblock-Klimagerät EEK: A (A+++ - D) 2.6kW 80m³ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W453612
Hersteller:
     BISWIND
Herst.-Nr.:
     PAC9000
EAN/GTIN:
     9005151001273
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Mobile Klimaanlage mit Luftentfeuchter und Ventilator
Angenehmes und gesundes Raumklima ist eine der Grundvoraussetzungen für eine gute Arbeits- und Wohnsituation. Die Monoblock-Klimaanlage mit 9.000 BTU sorgt für die richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit und bietet praktische Features zur einfachen Steuerung: Über Fernbedienung oder WiFi können der 24-Stunden-Timer sowie der Sleep-Modus oder auch eine der beiden Windgeschwindigkeiten für Kühlung und Ventilator eingestellt werden.
Clevere Steuerungstechnik für individuelles Wohlfühlklima
Der elektronische Thermostat ist von 16 bis 30 Grad einstellbar und auf Wunsch schaltet sich der Monoblock automatisch wieder ein, sollte die Temperatur den Grenzwert überschreiten. Ebenfalls komplett selbsttätig taut sich das Gerät bei Bedarf ab und sollte der Wasserkasten voll sein, gibt die Klimaanlage auch darüber Meldung.
Unkompliziertes Abluft-System
Der Monoblock ist dank seiner Vier-Wege-Rollen variabel positionierbar und verfügt über einen waschbaren Filter. Die Abluft wird über ein Rohr ins Freie geleitet. Die dafür nötigen Anschlüsse und ein Fenster-Montageset sind im Lieferumfang ebenso inbegriffen wie die Fernbedienung und ein Handbuch.
Features:
Energieeffizienzklasse A (A+++ - D)
3-in-1 Funktion: Kühlung, Luftentfeuchter und Ventilator
Wifi-Funktion
Alarm bei vollem Wasserkasten
24-Stunden-Timer-Funktion
Geeignet für Räume bis 80 m³
unterstützt iOS und Android - Amazon Alexa & Google Assistant
Lieferumfang:
Klimagerät
Fernbedienung (2 x AAA-Batterie enthalten)
Fenster-Montageset (Fensterdichtungssatz, Abluftrohr, Anschlüsse)
Handbuch
Weitere Informationen:
GWP (kg CO2 eq.):
3
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Geräuschpegel innen:
65 dB
Gewicht Innengerät:
28 kg
Geeignet für Räume bis max.:
80 m³
Herstellerfarbe:
Weiß
Luftdurchsatz:
330 m³/h
Heizleistung:
0 kW
Besonderheiten:
inkl. Wifi + inkl. Fernbedienung + Timer
Kühlleistung:
2.6 kW
Leistungsaufnahme (Kühlen):
960 W
Energieeffizienzklasse:
A
Produkt-Art:
Monoblock-Klimagerät
Kältemitteltyp:
R290
Energieeffizienzklasse COP (Heizen):
n.rel
Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode wärmer):
n.rel
Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode kälter):
n.rel
Energieeffizienzklasse EER (Kühlen):
A (A+++ - D)
Energieeffizienzklasse SEER (Kühlen):
A (A+++ - D)
Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode mittel):
n.rel
Weitere Suchbegriffe: monoblock klimagerät 2,6 kw, fahrbare klimageräte, BISWIND, Klimageräte, Monoblock, Monoblock-Klimageräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
514
Frei Haus
ab € 257,45*
€ 310,45*
Lager 615
Frei Haus
ab € 223,89*
€ 310,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,45*
€ 369,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,94*
€ 365,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,10*
€ 322,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,51*
€ 299,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,89*
€ 266,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.