Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 66240CBN-HCB Xenon Leuchtmittel Xenarc Cool Blue D2S 35W 85V


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W432472
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     66240CBN-HCB
EAN/GTIN:
     4062172111362
Suchbegriffe:
Autolampen D2S
D2S-Lampen
Sockel D2S
Leuchtmittel P32d
XENARC® COOL BLUE® INTENSE – Erleben Sie modernen Look bei starker Leistung! Das extra weiße, kontrastreiche Xenonlicht dieser Autolampe begeistert insbesondere Kunden, die sich gleichermaßen ein modernes, individuelles Design und eine starke Fahrbahnausleuchtung wünschen. Die hochwertige Xenonlampe mit Farbtemperaturen bis 6.200 K kombiniert äußerst effiziente Technologie, brillante Wirkung und kompromissloses Design. Dank einer speziellen Füllung anstelle einer herkömmlichen Beschichtung strahlt die Lampe ein extra weißes Licht aus. Dieses stylische, aufmerksamkeitsstarke Licht erhöht die Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer. Erleben Sie das außergewöhnlich helle, kontrastreiche und brillant weiße Licht mit bis zu 6.200 Kelvin und 150 % mehr Leuchtkraft. Die XENARC® COOL BLUE® INTENSE macht die Nacht zum Tag. Bitte beachten Sie: Der Wechsel von XENARC®-Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
Features:
Extra weißes Licht durch ein spezielles Füllsystem statt konventioneller Beschichtung
Farbtemperaturen bis zu 6.200 K: Kontraststarkes und strahlend weißes Licht für den stilvollsten und modernsten Look auf der Straße
Bis zu 150% mehr Helligkeit: Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren
Hightech-Xenonlicht, welches durch hocheffiziente Technik besticht
Brillantes Licht und kompromissloses Design
Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Länge:
9 mm
Farbe:
weiß
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
E1 03W
Breite:
77 mm
Sockel:
P32D-2
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
35 W
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
D2S
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Xenarc Cool Blue
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Betriebsspannung:
85 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbtemperatur typ.:
6200 K
Produkt-Art:
Xenon Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: Sockel P32d, leuchtmittel p32d, OSRAM, XENARC COOL BLUE INTENSE D2S, Duo Box (2 Lampen), Ersatzbirnen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 66,97*
€ 110,18*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 85,58*
€ 110,19*
5 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 107,62*
€ 135,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,18*
€ 131,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,11*
€ 127,46
pro Paar
ab 3 Paar
€ 84,08*
€ 100,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,82*
€ 96,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,95*
€ 90,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,97*
€ 79,69
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.