Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Standventilator 50W (B x H) 44.5cm x 120cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W275111
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     FD-40M
EAN/GTIN:
     4016139076768
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 50w 3stufen
stand ventilator
Ganz aus Metall! Der Sygonix-Standventilator wird zu Ihrem Schmuckstück in der Wohnung oder desBüros. Er sorgt nicht nur für die nötige Erfrischung, er stellt auch einen echten Blickfang dar. Stärke spielt in heißen Tagen ein wichtige Rolle, die mit 3300m³/h Luftdurchsatz garantiert ist. Zu dem ist er zwischen 90 und 120cm stufenlos höhenverstellbar. Der massive Standfuß sorgt für einen stabilen Stand.
Features:
Höhenverstellbar (90 - 120 cm)
3 Geschwindigkeitsstufen
Oszillation
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Höhe:
120 cm
Breite:
44.5 cm
Gewicht:
6.23 kg
Gitter-Ø:
40 cm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schaltstufen:
3
Betriebsspannung:
230 V
Zuleitungslänge:
2 m
Gehäusefarbe:
Silber
Luftdurchsatz:
3300 m³/h
Geräusch-Entwicklung:
62.50 dB
Flügelfarbe:
Silber
Ventilator-Besonderheiten:
Oszillierend + Höhenverstellbar + Überhitzungsschutz
Produkt-Art:
Standventilator
Weitere Suchbegriffe: standventilator 50w, Sygonix, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 75,19*
€ 96,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,57*
€ 96,32*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 96,04*
€ 120,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.