Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 15.00m Schwarz, Grau 11429 vergolde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W252981
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     11429
EAN/GTIN:
     4003635114292
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 15m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
hdmi kabel typ-a auf typ-a 4k x 2k
High-Speed-HDMI®-Kabel mit anspruchsvollen technischen Finessen. Der zusätzliche Datenkanal (Ethernet-Kanal) ermöglicht den Anschluss von internetfähigen AV-Komponenten, wie z.B. Blu-ray-Playern oder AV-Receivern, ohne die Verwendung eines zusätzlichen Netzwerkkabels. Der innovative Innenleiter sorgt durch seinen extrem hohen Reinheitsgrad für eine bislang ungeahnte Übertragungsqualität. Vierfach geschirmte und separierte Innenleiter gewährleisten einen optimalen Signaltransfer auch bei Auflösungen von mehr als 1080p. Die 24 Karat vergoldeten Steckkontakte verbinden diesen High-End-Leiter nahezu widerstandsfrei mit Geräten wie LCD-Fernseher oder Blu-ray-Player. Der strapazierfähige, edle Gewebemantel und die soliden Vollmetallstecker mit Carbon-Inlays unterstreichen die außergewöhnliche Qualität dieses 5-Sterne-Produktes.
Features:
4k Ultra HD bei 50/60Hz
24 Karat vergoldete Kontakte
SPOFC – versilbertes sauerstofffreies Kupfer
Hochwertiger Gewebemantel
Datenrate 18 GBit/s
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + grau
Kabellänge:
15.00 m
Auflösung Video:
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker + HDMI-A Stecker
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte + Stoff-Ummantelung + Audio Return Channel + Ultra HD (4k) HDMI m
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Anschlusskabel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: Oehlbach, XXL® Carb Connect MKII, HDMI Kabel 15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,81*
€ 650,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,83*
€ 636,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 529,48*
€ 630,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,17*
€ 598,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,73*
€ 576,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,31*
€ 543,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.