Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Type 707 P 16550 Zollstock 2m Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W181402
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     16550
EAN/GTIN:
     4005069165505
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Lieferumfang:
Holz-Gliedermaßstab Type 707 P Schwarzarbeiter, 2 m
Weitere Informationen:
Max. Messbereich:
2 m
Material:
Buche
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zollstock
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz stabila, doppelmeter stabila, doppelmeter stabila 2m, Stabila, Type 707 P, gliedermasstab, meterstab
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 9,13*
1 Tag
59
1
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 9,15*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 11,39*
6 Tage
59
1
€ 6,99*
ab € 10,55*
€ 15,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.