Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional AV Konverter [SDI - HDMI] SP-MSD/HD-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W091981
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-5965664
EAN/GTIN:
     4016139292687
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Nutzen Sie den Konverter, um ein SDI Signal in ein HDMI Signal umzuwandeln. Schließen Sie beispielsweise eine Kamera mit SDI Ausgang an einem HDMI-Monitor an. Die SDI-Videosignale werden über eine lange Distanz am Monitor ausgegeben.

Die Signalübertragung erfolgt über ein herkömmliches 75 Ohm Koaxialkabel mit BNC Anschluss.
Features:
Wandelt ein SDI Signal in ein HDMI Signal
Lieferumfang:
Konverter + Netzteil (5V/1A) + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
80 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
41 mm
Gewicht:
150 g
Anschluss auf:
HDMI
Anschluss von:
SDI
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabel-Anwendung:
AV
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
SDI + HDMI
Ausführung:
Konverter
Signal-Flussrichtung:
unidirektional
Anschluss A:
SDI
Anschluss B:
HDMI-Buchse
Produkt-Art:
AV Konverter
Weitere Suchbegriffe: video konverter speaka, video converter, SpeaKa Professional, SP-MSD/HD-01, converter, wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
387
Frei Haus
ab € 50,64*
€ 68,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,15*
€ 70,67*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 107,15*
€ 138,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
2170012
ab € 0,59444*
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
ab € 2,45*
Sonstiges
INTERKABEL
AC 100-1
ab € 1,96*
Sonstiges
INTERKABEL
BNC-KPS-75-49
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.