Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional AV Konverter [HDMI - SDI] SP-HD/MSD-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W091221
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-5965732
EAN/GTIN:
     4016139292762
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Nutzen Sie diesen Konverter, um ein HDMI Signal in ein SDI Signal umzuwandeln. Geben Sie so beispielsweise die hochauflösenden HDMI Signale des Notebooks an einem SDI-Monitor über weite Distanzen aus.

Die SDI Signalübertragung erfolgt über ein herkömmliches 75 Ohm Koaxialkabel mit BNC Anschluss.
Features:
Wandelt ein HDMI Signal in ein SDI Signal
Lieferumfang:
Konverter + Netzteil (5V/1A) + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
80 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
41 mm
Gewicht:
150 g
Kabel-Anwendung:
AV
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI + SDI
Ausführung:
Konverter
Signal-Flussrichtung:
unidirektional
Anschluss A:
HDMI-Buchse
Anschluss B:
SDI
Produkt-Art:
AV Konverter
Weitere Suchbegriffe: video konverter speaka, video converter, SpeaKa Professional, SP-HD/MSD-01, converter, wandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
149
Frei Haus
ab € 39,15*
€ 44,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,46*
€ 44,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-5965664
ab € 38,51*
Sonstiges
INTERKABEL
BNC-KPS-75-49
ab € 4,39*
Sonstiges
Lapp Kabel
2170012-1
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.