Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Korrekturroller ROLLER 59981 8.4mm Weiß 14m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W07402
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59981-02-05
EAN/GTIN:
     4042448110459
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller tesa 8,4mmx14m
Der tesa® Roller Korrigieren ecoLogo® ist praktisch und handlich für jeden, der etwas zu korrigieren hat, und ermöglicht präzise Korrekturen auf Papier. Trockenes Korrigieren zum sofortigen Überschreiben. Deckt und haftet gut. 2 Klicks genügen, um die entsprechenden Nachfüllkassetten auszutauschen. Handfreundliches, ergonomisches Design. Das transparente Gehäuse macht die verbleibenden Bandmenge sichtbar. Mit praktischen Rad zum Straffen des Bandes.
Features:
Nachfüllbar
Lieferumfang:
1 Roller
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Produkttypenbezeichnung:
ecoLogo®
Gehäusefarbe:
Blau + Weiß
nachfüllbar:
Ja
Breite des Bandes:
8.4 mm
Länge des Bandes:
14 m
Clip vorhanden:
Nein
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Korrekturroller
Weitere Suchbegriffe: abdeckbandabroller 14m, korrektur roller, tesa, ROLLER 59981
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,90*
€ 4,31*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 2,91*
€ 4,36*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 5,94*
1 Tag
35
1
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 6,89*
1
€ 3,50*
ab € 18,61*
€ 26,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
59986-02-05
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.