Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's TVM 3215 TV-Wandhalterung 48,3cm (19") - 109,2cm (43") Neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W073602
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     3832150
EAN/GTIN:
     8712285347641
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Suchen Sie nach einer neigbaren Wandhalterung, um Ihren Fernseher schön und sicher zu montieren? Dann ist die stylische COMFORT Tilt TV-Wandhalterung von Vogel's genau die richtige Wahl. Wenn Ihr Fernseher etwas höher an der Wand montiert ist, können Sie ihn für optimalen Fernsehkomfort um bis zu 20° neigen. Die TV-Wandhalterung ist für Fernseher von 19 bis 43 Zoll mit einem Gewicht von bis zu 15 kg geeignet. Die COMFORT Tilt TV-Wandhalterungen von Vogel's sind außerordentlich sicher und langlebig. Es gibt einen guten Grund, warum Sie 10 Jahre Garantie bekommen. Jede Wandhalterung ist TÜV-zertifiziert und mit dem Dreifachen ihrer maximalen Tragfähigkeit getestet worden. Das ClickLoc™-Security System von Vogel's sorgt dafür, dass Sie ein Klicken hören, wenn Sie den Fernseher an der Wandhalterung befestigen. Weiche Schutzkappen schützen die Rückseite Ihres Fernsehers bei der Installation vor Kratzern. Ihre Vogel's COMFORT Tilt TV-Wandhalterung ist einfach zu installieren. Eine Bohrschablone, Schrauben und DuoPower-Dübel von Fischer® sind im Lieferumfang enthalten. Die Wandhalterung selbst verfügt über eine eingebaute Wasserwaage. Mit der kostenlosen Vogel's DrillRight™ AR App ist es ganz einfach, Ihr erstes Bohrloch zu markieren.
Features:
Halter-Ausführung: Neigbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis
Passend für Display-Größe (Bereich): 48,3 cm (19") - 109,2 cm (43")
Tragkraft (max.) 15 kg
Weitere Informationen:
Tiefe:
34 mm
Höhe:
258 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
293 mm
Tragkraft-Kategorie:
0 kg - 15 kg
Passend für:
48,3 cm (19") + 48,5 cm (19,1") + 49,5 cm (19,5") + 50,8 cm (20") + 51,1 cm (20,1") + 53,3
Halter-Ausführung:
Neigbar
Max. Tragkraft:
15 kg
VESA-Norm:
75 x 75 mm + 100 x 100 mm + 100 x 200 mm + 200 x 100 mm + 200 x 200 mm
Gasdruck-Technik:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Neigbereich (unten):
20 °
Neigbereich (oben):
20 °
Wandabstand (min.):
33 mm
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,12*
€ 55,59*
4 Tage
8
€ 6,50*
ab € 40,94*
€ 55,60*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 69,07*
€ 90,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.