Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer ZG 3,5 AUTOTRANSPORT Autotransport-Zurrgurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W024621
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     ZG 3,5 AUTOTRANSPORT
EAN/GTIN:
     4260174666464
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Ratsche in Profiausführung zum sicheren und schnellen Befestigen von Gegenständen.
Weitere Informationen:
Länge:
2.3 m
Farbe:
orange + blau
Breite:
35 mm
Gewicht:
1.3 kg
Material:
Polyester
EN Norm:
EN 12195-2
Herstellerfarbe:
Orange + Blau
Produkt-Art:
Autotransport-Zurrgurt
Zulassungen, Normen:
EN 12195-2
Verschluss (Spanngurte):
Ratsche
Ausführung (Haken):
Spitzhaken
Kategorie:
Autotransport-Zurrgurt
Vorspannkraft STF:
200 daN
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt):
1500 daN
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt spitzhaken, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt 35 mm breit, Kunzer, ZG 3, 5 AUTOTRANSPORT, Ladungs-Sicherung, Gepäckgurte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,91*
€ 43,12*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 32,11*
€ 43,13*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 50,40*
€ 65,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.