Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP2063S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 F/UTP 3.00m Schwarz mit Rastnasenschutz 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V965251
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP2063S
EAN/GTIN:
     4052792022018
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.
Features:
Kategorie 6 (250 MHz)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
F/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26/7
Innenleiter-Material:
CCS
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 schwarz 3meter, patch kabel, patch-kabel cat6, LogiLink, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
745
€ 9,90*
ab € 1,17*
€ 1,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,84*
€ 5,50*
ab € 1,25*
€ 2,84*
1 Tag
156
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,74*
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP2012S
ab € 0,56*
Sonstiges
LogiLink
CP2011S
ab € 0,56*
Sonstiges
LogiLink
CP2013S
ab € 0,56*
Sonstiges
LogiLink
CP2022S
ab € 0,62*
Sonstiges
LogiLink
CP2021S
ab € 0,62*
Sonstiges
LogiLink
CP2023S
ab € 0,62*
Sonstiges
LogiLink
CP2092S
ab € 2,75*
Sonstiges
LogiLink
CP2093S
ab € 2,75*
Sonstiges
LogiLink
CP2091S
ab € 2,75*
Sonstiges
LogiLink
CP2101S
ab € 3,85*
Sonstiges
LogiLink
CP2032S
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink
CP2033S
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink
CP2031S
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink
CP2111S
ab € 4,98*
Sonstiges
LogiLink
CP2051S
ab € 0,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.