Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP1074U RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e U/UTP 5.00m Rot mit Rastnasenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V964521
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP1074U
EAN/GTIN:
     4052792025767
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.
Features:
Kategorie 5e (100 MHz)
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kabellänge:
5.00 m
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
U/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26/7
Innenleiter-Material:
CCS
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat 5e u/utp patchkabel 5m rot, patch kabel, patch-kabel 5m, LogiLink, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 0,80*
€ 1,32*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,41*
1
€ 5,50*
ab € 0,89*
€ 2,41*
1
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 2,82*
2 Tage
128
1
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP1016U
ab € 0,29*
Sonstiges
LogiLink
CP1017U
ab € 0,29*
Sonstiges
LogiLink
CP1015U
ab € 0,29*
Sonstiges
LogiLink
CP1014U
ab € 0,29*
Sonstiges
LogiLink
CP1013U
ab € 0,29*
Sonstiges
LogiLink
CP1012U
ab € 0,29*
Sonstiges
LogiLink
CP1026U
ab € 0,31*
Sonstiges
LogiLink
CP1027U
ab € 0,31*
Sonstiges
LogiLink
CP1022U
ab € 0,31*
Sonstiges
LogiLink
CP1025U
ab € 0,31*
Sonstiges
LogiLink
CP1024U
ab € 0,31*
Sonstiges
LogiLink
CP1023U
ab € 0,31*
Sonstiges
LogiLink
CP1046U
ab € 0,41*
Sonstiges
LogiLink
CP1047U
ab € 0,41*
Sonstiges
LogiLink
CP1045U
ab € 0,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.