Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ3036S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 1.00m Blau Flammwidrig, mit Rastna


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V962341
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ3036S
EAN/GTIN:
     4052792020557
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.
Features:
Kategorie 6A (500 MHz)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Kabellänge:
1.00 m
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 6a
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
Flammwidrig + mit Rastnasenschutz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Blau
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26/7
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat. 6a s/ftp 1,0m blau, patch kabel, patch-kabel sftp, LogiLink, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,93*
€ 1,51*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,98*
€ 1,59*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 2,28*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,05*
€ 2,56*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ3016S
ab € 0,60*
Sonstiges
LogiLink
CQ3017S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3012S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3015S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3018S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3019S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3014S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3013S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3011S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
CQ3026S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
CQ3027S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
CQ3025S
ab € 0,71*
Sonstiges
LogiLink
CQ3028S
ab € 0,71*
Sonstiges
LogiLink
CQ3023S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
CQ3021S
ab € 0,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.