Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSL Computer Gaming PC Speed N70240 Intel® Core™ i5 i5-13400F 16GB RAM 1TB SSD Nvidia GeForce R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V915093
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     90331
EAN/GTIN:
     4061474201825
Suchbegriffe:
CSL Komplettsysteme
CSL Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Erleben Sie kompromisslose Gamingpower!
Mit dem Intel® Core™ i5-13400F 10-Kern-Prozessor der 13. Generation und der GeForce® RTX 4060 Grafikkarte holen Sie sich mächtige Performance für neueste Games und Content-Produktionen. Innovative Technologien wie Echtzeit-Raytracing, Ki-basiertes NVIDIA DLSS-Rendering und NVIDIA® Reflex™ sorgen für immersive Spielerlebnisse mit atemberaubenden Effekten und hohen FPS-Werten. Als Arbeitsspeicher sind 16 GB DDR4-RAM in einer Dual Channel-Konfiguration vorhanden, die die maximale Bandbreite für den Datentransfer nutzen können und zusammen mit der 1 TB PCIe SSD von Kingston® für ultrakurze Reaktions- und Zugriffszeiten sorgen. Windows 11 Home ist bereits für Sie vorinstalliert.
Features:
Prozessor: Intel® Core™ i5 (i5-13400F) 13. Gen. (Raptor Lake) (10 x 4.6 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-RAM 3200 MHz
Speicher: 1 TB SSD
Grafik: Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Betriebssystem: Windows® 11 Home
Lieferumfang:
CSL Gaming PC Speed N70240 + Netzkabel
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Processor / Cache:
20 MB
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Anzahl PS/2:
1 x
Arbeitsspeicher / Takt:
3200 MHz
Betriebssystem (Version):
Windows® 11 Home
Leistung Netzteil:
500 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5-13400F Prozessor (20 MB Cache, bis zu 4,60 GHz)
Modell:
Speed N70240
Anzahl DisplayPort:
3 x
Anzahl HDMI®:
1 x
Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD + Integrierte SSD + LED-Beleuchtung + Ohne HDD + VR Ready
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Gaming PC
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR4-RAM
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
... > PC > Computer > PC-Systeme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 880,83*
€ 978,89*
Lager 615
Frei Haus
ab € 876,09*
€ 980,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,28*
€ 1.166,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,93*
€ 1.160,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,64*
€ 1.132,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,16*
€ 1.099,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,09*
€ 1.042,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.