Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson HED1115BK On Ear Kopfhörer kabelgebunden Schwarz Leichtbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S891101
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     132477
EAN/GTIN:
     4047443280794
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
kopfhörer 3,5mm
muschelkopfhörer

Features:
Ideal für MP3-Player und Smartphones
Bequeme Schaumstoff-Ohrpolster
Leichtbauweise für hohen Tragekomfort
Weitere Informationen:
Anschluss:
3.5 mm Klinke
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.20 m
Impedanz:
32 Ω
Frequenzbereich:
20 - 20 000 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Trageart:
On Ear
Gerätesteuerung:
Universal
Kopfhörer-Besonderheiten:
Leichtbügel
Übertragungsart:
kabelgebunden
Produkt-Art:
On Ear Kopfhörer
Weitere Suchbegriffe: thomson kopfhörer, Thomson, HED1115BK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 10,62*
1 Tag
393
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,63*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 20,18*
€ 27,93*
€ 3,50*
ab € 30,39*
€ 41,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.