Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 64193DWNB LED Leuchtmittel Night Breaker® LED H4 12V


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S819982
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64193DWNB
EAN/GTIN:
     4062172284691
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
autolampen h4 osram
NIGHT BREAKER® LED ist die erste in Deutschland zugelassene LED-Nachrüstung für Abblend- und Fernlicht. Die Plug-and-Play-Lösung bietet Autofahrern entscheidende Vorteile: sehr hohe kaltweiße Farbtemperatur von 6000 Kelvin mit bis zu 230 % mehr Helligkeit im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112, bis zu 5-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu Halogenlampen und eine zusätzliche 50 % weniger Blendung.
Features:
Umweltfreundlich durch längere Haltbarkeit
LED-Lichttechnologie als Nachrüstlösung
Bis zu 230% mehr Helligkeit
Hinweise:
Die Zulassung für das LED Scheinwerferlicht gilt nur für die jeweiligen Länder in denen eine Zulassung vorliegt und die derzeit in der Kompatibilitätsliste aufgeführten Fahrzeugmodelle!
Gültig nur für die in den ABG gelisteten Fahrzeugmodelle (siehe osram.de/ledcheck). §22a StVZO ist Papierausdruck sowie mit einer allgemeinen Betriebserlaubnis (ABG) versehen.
Nutzung nur im Rechtsverkehr. Das Fahren im Linksverkehr (z. B. England) erfordert eine Umrüstung auf Halogenlampen.
Weitere Informationen:
Höhe:
88.3 mm
Länge:
18 mm
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
H4
Breite:
88.3 mm
Sockel:
P43t
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
H4
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Night Breaker® LED
Leuchtfarbe:
Weiß
Betriebsspannung:
12 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbtemperatur typ.:
6000 K
Produkt-Art:
LED Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: autolampen h4, OSRAM, NIGHT BREAKER® H4 LED, Ersatzbirnen, Ersatzbirnchen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 110,49*
€ 140,10*
Lager 615
Frei Haus
ab € 95,99*
€ 143,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,98*
€ 222,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,41*
€ 170,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 139,55*
€ 166,06
pro Paar
ab 3 Paar
€ 119,84*
€ 142,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,34*
€ 133,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,18*
€ 128,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,99*
€ 114,23
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 47,995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.