| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S635862 Herst.-Nr.: 875001 EAN/GTIN: 4011689875007 |
| |
|
| | |
| Das 4-stufige Filtersystem besteht aus einem Vorfilter, Hepa 13-Filtersystem (in Anlehnung an DIN EN 1822-1), kaltkatalytrischem Filter und einem Aktivkohlefilter. Features: Ersatzfilter zu Luftreiniger und Luftbefeuchter Delta - entfernt 99,97 % der Luftverunreinigungen Lieferumfang: Ersatzfilter + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Luftreiniger-/befeuchter 2585267 | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Ersatzfilter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 72,47* | € 96,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 73,78* | € 96,74* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 81,61* | € 105,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|