Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tipp-Ex Korrekturroller Micro Tape Twist 5mm Weiß 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S59294
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     870614
EAN/GTIN:
     0070330513952
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Tipp-Ex Micro Tape Twist KorrekturrollerExtra einfache und sichere Anwendung. Dank Bandschutzfunktion kann es überall mit hingenommen werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Produkttypenbezeichnung:
Microtape Twist
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Korrekturroller Microtape Twist
Gehäusefarbe:
Blau + Transparent
nachfüllbar:
Nein
Breite des Bandes:
5 mm
Umfang des Korrekturbereiches:
1-zeilig
Länge des Bandes:
8 m
Clip vorhanden:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Korrekturroller
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 1,65*
€ 2,41*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,76*
€ 2,99*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,33*
2 Tage
66
1
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 3,33*
1
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.