Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge Wallbox Typ 2 16A Anzahl Anschlüsse 1 11kW RFID, WiFi, Passwort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S548532
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     TF-WARP2-CS-11KW-50
EAN/GTIN:
     4064161209173
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Mit den WARP2 Chargern bietet Tinkerforge Open Source Wallboxen zur Ladung von Elektro- und Hybridfahrzeugen an. Sowohl die Entwicklung (Hard- und Software) als auch die Fertigung findet in Deutschland statt.

Die WARP2 Charger Smart 11 kW Wallbox ist nur 28 x 21,5 x 9,5 cm klein, verfügt aber über ein sehr stabiles glasfaserverstärktes Polyestergehäuse mit dicker Wandung. Die Front der Wallbox besteht aus 1,5 mm starkem Edelstahl. Die Wallbox ist modular aufgebaut, so dass das Schütz bei einem Defekt (Verschleißteil) jederzeit einfach und kostengünstig ausgetauscht werden kann.

Per WLAN oder LAN kann auf die Wallbox zugegriffen und diese konfiguriert werden. Eine Ladefreigabe ist per NFC (RFID) möglich. Dabei können diverse NFC Karten oder Tags angelernt werden.
Per MQTT- oder HTTP-Schnittstelle kann die Wallbox ferngesteuert und in andere Systeme eingebunden werden.

Langlebig:
Hochwertige Komponenten für lange Lebensdauer (z. B. 63 A Schütz)
Komponenten einzeln austauschbar

Sicher:
6 mA DC Fehlerstromerkennung integriert
Jede Wallbox wird einzeln geprüft. Prüfprotokoll liegt jeder Wallbox bei. Erfülllt die Norm DIN EN 618511
Automatische Erdungsüberwachung, Spannungsprüfung, Schutzüberwachung
Steuerelektronik über wechselbare Feinsicherungen geschützt

Vernetzt:
Per MQTT und HTTP Schnittstelle fernsteuerbar
Einbindung in Smart-Home-Lösungen wie openHAB, ioBroker, FHEM o.a. möglich
Schnittstellen fur diverse Programmiersprachen vorhanden
LAN oder WLAN (Client oder Access Point)

WARP2 Charger verfügen über offene Schnittstellen und sind Open Source! Ganz nah an den Wünschen der WARP Community wird die Software laufend weiterentwickelt:
Über das Webinterface kann die Ladeleistung uhrzeitabhängig konfiguriert werden.
Es ist möglich mehrere Wallboxen an einem Stromanschluss zu betreiben. Die Wallboxen stellen über WLAN vernetzt sicher, dass der Stromanschluss nicht überlastet wird. Dank der Vernetzung per WLAN können die Wallboxen sehr frei positioniert werden.

PV Überschussladung:
Die Leistung der Wallbox kann in 1 mA Schritten entweder manuell über das Webinterface oder aber über die offene MQTT Schnittstelle bis auf 6 A reduziert werden. Die Implementierung eines Photovoltaik Überschussladens ist damit möglich. WARP2 Charger wird von der Open Source Ladelösung EVCC unterstutzt.
Features:
DC Schutz integriert
WLAN, LAN Schnittstelle
Weitere Informationen:
Höhe:
215 mm
Länge:
95 mm
Farbe:
grau
Breite:
280 mm
Kabellänge:
5 m
Nennspannung:
230 + 400 V
Schutzart:
IP54
Gewicht:
8 kg
Anzahl Anschlüsse:
1
Kategorie:
Wallbox
Authorisierung:
RFID + WiFi + Passwort
Ladestecker:
Typ 2
Anzahl Phasen:
3phasig
Ladestrom:
16 A
Ladeleistung:
11 kW
Herstellerfarbe:
Silber
Prüfzeichen:
EN 618511
Produkt-Art:
Wallbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 802,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,30*
€ 1.133,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,89*
€ 1.101,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 916,62*
€ 1.090,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,28*
€ 1.010,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,00*
€ 976,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,83*
€ 955,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.