Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Seilwinden-Fernbedienung 20614 Zugkraft (rollend)=2700kg Kabel-Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Autozubehör Seilwinden-Fernbedienung 20614 Zugkraft (rollend)=2700kg Kabel-Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     615IT-S520422
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     20614
EAN/GTIN:
     4007928206145
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde
Funktion ist nur bei Tausch von Empfänger und Sender gewährleistet!
Set bestehend aus Sender und Empfänger
Weitere Informationen:
Tiefe:
3 cm
Höhe:
9.5 cm
Breite:
4 cm
Gewicht:
180 g
Besonderheiten:
Kabel-Fernbedienung
Seil-Ø:
4.8 mm
Seil-Länge:
9 m
Seil-Geschwindigkeit (ohne Last):
1.8 m/min
Zugkraft (rollend):
2700 kg
Produkt-Art:
Seilwinden-Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, Motorseilwinden Fernbedienung, elektro-seilwinde, HP Autozubehör, Winde, Winsch, Umlenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.