Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1571248 Kabelbinder-Sortiment 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250mm 2.50mm Natur 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S495161
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571248
EAN/GTIN:
     4016139267555
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset

Features:
Natur
Kabelbinder-Länge (Bereich) 250 mm
Kabelbinder-Sortiment

Verzahnung: Innen
Lieferumfang:
100 St. 100 x 2,5 mm · 50 St. 150 x 3,6 mm · 25 St. 200 x 4,8 mm · 25 St. 250 x 4,8 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
541665
Typ:
1571248
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Verzahnung:
Innen
Kabelbinder-Länge:
100 + 150 + 200 + 250 mm
Kabelbinder-Breite:
2.50 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Bündel-Ø:
75 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: tru components kabelbinder sortiment, kabelbinder, kabelbinder set, TRU COMPONENTS, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 3,27*
1 Tag
3529
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 3,29*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,68*
€ 7,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,00985* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.