| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S429662 Herst.-Nr.: HF 11-1 WL EAN/GTIN: 4012386135661 |
| |
|
| | |
| Die My Wall HF 11 -Serie ermöglicht eine mühelose Neigungsbewegung, die es einfach macht, Blendeffekte zu reduzieren und den perfekten Fernsehwinkel in jeder Höhe zu finden. Die volle Beweglichkeit ermöglicht maximale Flexibilität. Features: Halter-Ausführung: Drehbar, Neigbar Unterstützt alle VESA-Standards bis Passend für Display-Größe (Bereich): 58,4 cm (23") - 106,7 cm (42") Tragkraft (max.) 20 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Tragkraft-Kategorie: | 15.1 kg - 30 kg | Passend für: | 58,4 cm (23") + 59,9 cm (23,6") + 60,5 cm (23,8") + 61 cm (24") + 61,0 cm (24") + 61,2 cm | Halter-Ausführung: | Drehbar + Neigbar | Max. Tragkraft: | 20 kg | Gasdruck-Technik: | Nein | Herstellerfarbe: | Weiß | Besonderheiten: | Neigbar + Variabler Wandabstand | Neigbereich (unten): | -12 ° | Neigbereich (oben): | 5 ° | Schwenkbereich (links): | 180 ° | Schwenkbereich (rechts): | 180 ° | Wandabstand (max.): | 190 mm | Wandabstand (min.): | 50 mm | Produkt-Art: | TV-Wandhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, lcd-wandhalterung neigbar, halterung tv, 04012386135661, My Wall, TV Halterung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,17* | € 11,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,75* | € 11,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,69* | € 18,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|