Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HL 17 WL 1fach Monitor-Standfuß 43,2cm (17") - 81,3cm (32") Weiß Drehbar, Höhenverstell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S429072
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HL 17 WL
EAN/GTIN:
     4012386135647
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Bleiben Sie immer schön flexibel.
Der HL 17 / HL 17 W ist ein freistehender Tischhalter der sich in viele verschiedene Positionen verändern lässt, für ein optimales Ausrichten des Bildschirmes.
Die besondere Konstruktion ermöglicht eine stufenlose Höheneinstellung und flüssige Bewegungen für Ihren persönlichen Betrachtungswinkel.
Damit Sie jederzeit qualitativ hochwertige Arbeit leisten können.
Features:
Halter-Ausführung: Drehbar, Höhenverstellbar, Neigbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis
Passend für Display-Größe (Bereich): 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")
Tragkraft (max.) 10 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Passend für:
43,2 cm (17") + 43,9 cm (17,3") + 45,7 cm (18") + 46,0 cm (18,1") + 46,7 cm (18,4") + 47 c
Halter-Ausführung:
Drehbar + Höhenverstellbar + Neigbar
Max. Tragkraft:
10 kg
VESA-Norm:
100 x 75 mm
Gasdruck-Technik:
Ja
Geeignet für Apple:
Nein
Montierbare Displays:
1 Display(s)
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
Gasdruck-Technik + Höhenverstellbar + Neigbar
Neigbereich (unten):
-90 °
Neigbereich (oben):
90 °
Schwenkbereich (links):
80 °
Schwenkbereich (rechts):
80 °
Produkt-Art:
Monitor-Standfuß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,29*
€ 83,71*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 63,54*
€ 84,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.