Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Audio Adapter [1x USB-C® - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S355902
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     25008374
EAN/GTIN:
     8718164533747
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
USB Klinke Adapter
Marmitek USB-C® zu Audio 3,5 mm Adapter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + grau
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Form:
rund
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Kabel-Anwendung:
Audio
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Anschluss-Typ:
USB-C® + Klinke
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
USB-C®
Anschluss B:
Klinkenbuchse 3.5 mm
Produkt-Art:
Audio Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB-C Klinke Adapter, adapter klinke usb, usb klinke adapter, Marmitek, USB-Adapter, USB Adapter, Adapter für USB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,23*
€ 13,60*
€ 5,46*
ab € 9,43*
€ 13,61*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 9,55*
€ 13,78*
€ 3,90*
ab € 10,70*
€ 15,38*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 17,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.