Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek USB-C® Adapter [1x USB-C® - 1x DisplayPort Buchse]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S355572
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     25008371
EAN/GTIN:
     8718164533716
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Marmitek USB-C® zu DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + grau
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Form:
rund
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Kabel-Anwendung:
USB-C®
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Anschluss-Typ:
USB-C® + DisplayPort
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
USB-C®
Anschluss B:
DisplayPort Buchse
Produkt-Art:
USB-C® Adapter
Weitere Suchbegriffe: Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter displayport displayport, usb displayport adapter, Marmitek, USB-Adapter, USB Adapter, Adapter für USB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,14*
€ 20,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,15*
€ 20,21*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 14,77*
€ 20,86*
€ 3,90*
ab € 16,02*
€ 22,71*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 18,13*
€ 26,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marmitek
25008371
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.