Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S319981 Herst.-Nr.: 7-125100 EAN/GTIN: 8713797036696 |
| |
|
| | |
| Für kleine Whiteboards. Basisset mit unverzichtbarem Zubehör, breit sortiert. Features: Verwendung für Produkt: Whiteboards inkl. 4 Boardmarker TZ100 (schwarz, rot, blau, grün), 1 Whiteboardlöscher, 1 Whiteboardreiniger 125 ml, 4 Haftmagnete Ø 30 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + blau + rot + grün | Produkttypenbezeichnung: | Basic Kit | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Starterset Magnettafel Basic Kit | Schreibfarbe: | Schwarz + Blau + Rot + Grün | Beschreibung der Besonderheiten: | inkl. Tafellöscher, Reiniger, Magneten | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 4 Boardmarker TZ100 (schwarz, rot, blau, grün), 1 Whiteboardlöscher, 1 Whiteboardrei | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 4 St./Pack. | Herstellerfarbe: | Schwarz + Blau + Rot + Grün | Produkt-Art: | Whiteboardmarker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, haftmagnet durchmesser 30mm, haft magnet, haft-magnet rund, Legamaster, basic Kit for Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 20,47* | € 27,90* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 20,56* | € 27,91* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 21,35* | € 30,10* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 22,92* | € 31,03* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 22,07* | € 31,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 22,92* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|