Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tipp-Ex Korrekturroller Mini Pocket Mouse 5mm Weiß 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S318741
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     932564
EAN/GTIN:
     0070330512122
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse®. Mit unserer kleinen "Maus" lassen sich alle Fehler rückgängig machen und dank Mini-Format ist sie ideal für jede Tasche und jedes Schüleretui. Die 5 mm Bandbreite ist universell einsetzbar für Handgeschriebenes und Gedrucktes. Mini-Format ideal für jede Tasche und jedes Schüler-Etui.
Features:
Maße: 5 mm x 6 m (B x L)
Umfang des Korrekturbereiches: 1-zeilig
schattenfrei kopierbar
ohne Lösungsmittel
Material des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Produkttypenbezeichnung:
Mini Pocket Mouse
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Korrekturroller Mini Pocket Mouse
Gehäusefarbe:
Transparent
nachfüllbar:
Nein
Breite des Bandes:
5 mm
Umfang des Korrekturbereiches:
1-zeilig
Länge des Bandes:
6 m
Clip vorhanden:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Korrekturroller
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 1,39*
€ 2,05*
1 Tag
12945
1
€ 5,49*
ab € 1,46*
€ 2,50*
3 Tage
357
1
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,55*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,50*
€ 2,57*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.