Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 23316A Lautsprecherkabel 2 x 0.75mm² Transparent 20m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S191571
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     23316A
EAN/GTIN:
     4016139186085
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 0,75 qmm 20me...
CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche.
Spezifikationserklärung:
Der sog. Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche.
Features:
Herstellerfarbe Transparent

Weitere Informationen:
Höhe:
2.4 mm
Breite:
4.7 mm
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
23316A
Typ:
23316A
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
24 x 0.20 mm
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
CCA-Leiter + Zwillingsleitung
Herstellerfarbe:
Transparent
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
2 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Lautsprecherkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Kash, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 16,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,27*
€ 16,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,87*
€ 20,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,58*
€ 19,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 0,5635* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.