Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S138191 Herst.-Nr.: DK-1644-A-010/BL EAN/GTIN: 4016032327332 |
| |
|
| | |
| Die DIGITUS® Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6A Verkabelung. Die Leistung wurde bis 500 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A wird durch die gelbe Einfärbung der Stecker ermöglicht. Features: Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Mit Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 1.00 m | Halogenfrei: | Ja | Spezifikation: | CAT 6a | Kabel-Form: | rund | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Besonderheiten: | Halogenfrei + verdrillte Paare + mit Rastnasenschutz + Flammwidrig | Stecker-Ausführung: | gerade | Schirmung: | S/FTP | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | RJ45 | Ausführung: | Anschlusskabel | AWG: | 26/7 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschluss A: | RJ45-Stecker | Anschluss B: | RJ45-Stecker | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,16* | € 1,78* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,17* | € 1,80* | | | | | 39 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,21* | € 1,86* | | | | | 61 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,28* | € 1,96* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,17* | € 3,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|