Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY525MXR TY525MXR Kabelbinder 186mm 4.80mm Schwarz mit Metallzunge 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S11838
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY525MXR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Ty-Rap® kann unter widrigsten Bedingungen wie z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Hier handelt es sich um eine UV-beständige Version, die speziell für Installationen im Außenbereich geeignet ist.
Lieferumfang:
100 Stück.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
186 mm
Breite:
4.8 mm
Brandschutz-Eigenschaft:
UL94 V2
Herst.-Teilenr.:
TY525MXR
Typ:
TY525MXR
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
mit Metallzunge
Verzahnung:
Innen
Kabelbinder-Länge:
186 mm
Kabelbinder-Breite:
4.80 mm
Material:
Polyamid 6.6
Mindest-Haltekraft:
220 N
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Bündel-Ø:
45 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: ABB, thomas betts, ty-rap
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,11*
€ 28,61*
1 Tag
29
€ 14,99*
ab € 17,60*
€ 28,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,61*
€ 34,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,87*
€ 33,17
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 16,98*
€ 20,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,42*
€ 19,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,08*
€ 19,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1211* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
ABB
TYB25MX
ab € 76,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.