Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch SCOTCH® 309 309B5066 Verpackungsklebeband Scotch® 309 Hellbraun (L x B) 66m x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S10265
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     309B5066
EAN/GTIN:
     8021684220388
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
Polyester-Klebeband
PP-Klebeband
PP-Packband
Scotch® Klebeband 309
ist ein Standard-Verpackungsklebeband bestehend aus bi-axial gerecktem Polypropylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis. Diese Konstruktion weist gute Scherkräfte und Anfangshaftung auf unterschiedlichen Kartonoberflächen auf. Besonders geeignet zum Applizieren bei niedrigen Temperaturen.
Dieses Klebeband kann problemlos mit Hilfe von handelsüblichen Handabrollern oder Kartonverschließmaschinen verarbeitet werden.
Features:
Hellbraun
(L x B) 66 m x 50 mm
Hohe Scherfestigkeit, UV-Beständig
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
braun
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Scherfestigkeit + UV-Beständig
Serie:
Scotch® 309
Typ:
SCOTCH® 309
Trägermaterial:
Polypropylenfolie
Dicke:
0.05 mm
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Materialstärke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
36
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 2,62*
4 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,74*
€ 2,70*
2 Tage
144
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,74*
13 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,13*
€ 2,74*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,02485* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.