Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1593140 TC-KS6203 Spiralschlauch 2.50 bis 15mm Farblos 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S029171
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593140
EAN/GTIN:
     4016139322490
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Zur schnellen Kabelbündelung.
Features:
Farblos
Bündel-Ø (max.): 15 mm
Lieferumfang:
10 m
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
1593140
Typ:
TC-KS6203
Besonderheiten:
halogenfrei
Bündel-Ø (max.):
15 mm
Bündel-Ø (min.):
2.50 mm
Bündelbereich-Ø:
2.5 - 15 mm
Material:
Polyethylen
Innen-Ø:
3.2 mm
Herstellerfarbe:
Farblos
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 10m, kabelschlauch, tru components kabelschlauch, TRU COMPONENTS, TC-KS6203, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,309* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.