Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1593144 TC-KS10203 Spiralschlauch 7.50 bis 30mm Farblos 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S029111
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593144
EAN/GTIN:
     4016139322537
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Zur schnellen Kabelbündelung.
Features:
Farblos
Bündel-Ø (max.): 30 mm
Lieferumfang:
10 m
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
1593144
Typ:
TC-KS10203
Besonderheiten:
halogenfrei
Bündel-Ø (max.):
30 mm
Bündel-Ø (min.):
7.50 mm
Material:
Polyethylen
Innen-Ø:
7.5 mm
Herstellerfarbe:
Farblos
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 10m, kabelschlauch, tru components kabelschlauch, TRU COMPONENTS, TC-KS10203, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,497* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.