Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional HDMI Verlängerungskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Buchse 2.00m Schwarz SP-7870


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R848221
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870532
EAN/GTIN:
     4053199934218
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
Das Kabel dient zur Verlängerung Ihrer bereits vorhandenen HDMI Schnittstelle und kann beim Anschluss Ihrer Geräte, wie z.B. Ihrem PC oder einem DVD/Blu-ray Laufwerk an einen Monitor oder TV eingesetzt werden. Somit können Sie ein großartiges Audio-/Video-Erlebnis in Full HD und sogar in 3D genießen. Durch den im HDMI-Kabel integrierten Ethernetkanal nutzen Sie Ihre Internetverbindung mit verschiedenen Geräten, ohne diese einzeln über ein zusätzliches Ethernetkabel anschließen zu müssen.
Features:
Zur Verlängerung bestehender HDMI-Kabel
Vergoldete Kontakte zur optimalen Signalübertragung
Gegen Störungen von außen abgeschirmt
Ermöglicht Auflösungen bis zu 4K2K @ 30 Hz
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Auflösung Video:
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker + HDMI-A Buchse
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Kabel-Form:
rund
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
Audio Return Channel + vergoldete Steckkontakte
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Verlängerungskabel
AWG:
30
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: HDMI Verlängerungskabel, hdmi kabel sonstige 4k*2k, hdmi kabel sonstige, hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m, SpeaKa Professional, 1000172, SP-4000688, 04016138857672
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
677
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 11,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,85*
€ 11,71*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,32*
€ 22,80*
€ 3,50*
ab € 33,03*
€ 44,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.