Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870192 Klinke Audio Y-Adapter [1x Klinkenstecker 6.35mm - 2x Klinkenbuc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R843161
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870192
EAN/GTIN:
     4053199933365
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinke Y-Adapter
Teilen Sie Ihre Lieblings-Musik mit Freunden. Mit diesem Klinken-Adapter von SpeaKa können Sie z.B. 2 Kopfhörer mit 6,3 mm Klinkenstecker an einer Audio-Signalquelle mit 6,3 mm Buchse anzuschließen.
Features:
Verteiler um z.B. 2 Kopfhörer an eine 6,3 mm Buchse anzuschließen
Lieferumfang:
Adapter.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabel-Anwendung:
Audio
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
2 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
Klinke
Ausführung:
Y-Adapter
Anschluss A:
Klinkenstecker 6.35 mm
Anschluss B:
Klinkenbuchse 6.35 mm
Produkt-Art:
Audio Y-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Klinke Y-Kabel, adapter klinke 3,5mm buchse, adapter klinke, speaka professional klinke adapter, SpeaKa Professional, SP-759004, 04016138808339
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,50*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 3,74*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,29*
€ 20,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.