Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HP30-1L TV-Wandhalterung Höhenverstellbar, Mit Fernbedienung, Motorisiert 58,4cm (23")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R808951
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HP30-1L
EAN/GTIN:
     4012386134374
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Diese myWall Neuheit verstaut Ihren TV Bildschirm im Nu im Schrank. Steuern Sie die Halterung mit der Fernbedienung, bequem von der Couch aus und genießen Ihren Lieblingsfilm.
Features:
für Vesa-Standard 75-200
zum Einbau in einen TV-Schrank, inklusive Fernbedienung
schwarz
Höhe der Säule 885-1475mm
mit Kabelmanagement
Lieferumfang:
Halterung · Schraubenset · Montageanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
10 cm
Höhe:
147.5 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
27 cm
Gewicht:
9.6 kg
Material (Details):
Stahl/Alu
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für:
58,4 cm (23") + 59,9 cm (23,6") + 61,0 cm (24") + 63,5 cm (25") + 66,0 cm (26") + 68,6 cm
Halter-Ausführung:
Starr + Höhenverstellbar
Max. Tragkraft:
35 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
VESA-Norm:
100 x 100 mm + 100 x 200 mm + 100 x 75 mm + 150 x 100 mm + 150 x 75 mm + 200 x 100 mm + 20
Gasdruck-Technik:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Höhenverstellbar + Mit Fernbedienung + Motorisiert
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,99*
€ 305,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,85*
€ 297,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,34*
€ 294,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,87*
€ 260,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,93*
€ 241,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.