| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R800812 Herst.-Nr.: NP-LAN-KIT100 EAN/GTIN: 0746603232478 |
| |
|
| | |
| Das NetPeppers Netzwerk-Profi-Kit zur Überprüfung von Kupfer- und Glasfaserverkabelung im praktischen Sortimo-Koffer. Alles, was der Installateur und Servicetechniker zur Überprüfung von Hausanschlüssen und Gebäudeverkabelung braucht in einem praktischen Koffer. Mit diesem Kit kann sowohl passive Kupfer-Gebäudeverkabelung, als auch der Internetanschluss in Kupfer oder LWL überprüft werden. In nur einer Minute können alle relevanten Parameter eines Anschlusses erfasst werden. Neben Latenz und Übertragungsgeschwindigkeit in MBit/s können auch verschiedene Daten zur PON-Verbindung angezeigt werden. Verschiedene WLAN-Tests machen das Set zu einem echten Multitool der Netzwerktechnik. Die Funktion auf physikalischer Ebene von Kupferkabeln kann über einen Verdrahtungsplan und Längenmessung einzelner Adernpaare verifiziert werden. Ein PoE+ Lasttest ist ebenfalls mit an Bord. Es gibt praktisch keine Aufgabe, der das NetPeppers Netzwerk-Profi-Kit nicht gewachsen wäre! Das NetPeppers Netzwerk-Profi-Kit kombiniert den bewährten KleinTools Scout Pro 3 Kabeltester und die Tonortungssonde ProbePRO zur Überprüfung von Twisted-Pair-, Telefon- und Koax-Verkabelung mit dem VIAVI NSC-100 Ethernet Tester für eine umfassende Analyse von GPON-LWL oder Kupfer-Hausanschlüssen. Diese Kombination ermöglicht dem Servicetechniker und Installateur bei Neuinstallation von Internetanschlüssen oder bei der Fehlersuche alles abzudecken: Für den Verdrahtungstest mit Längenanzeige, zur PoE-Leistungsmessung und zur Tonverfolgung kommt der Scout Pro 3 zum Einsatz. Zusätzlich bietet dieser noch eine Switch/Router-Blinkfunktion zur einfachen Portzuordnung. Einzelne Adern können mit der Tonortungssonde ProbePRO verfolgt werden, was z.B. bei älterer ISDN-Hausverkabelung nützlich ist.
Den Part für die aktiven Netzwerktests übernimmt das VIAVI NSC-100 Handgerät, das mit dem Smartphone gekoppelt, viele Funktionen zur Überprüfung des Netzes bereitstellt: Durchsatzmessungen bis 2.5 Gbit/s (SpeedCheck, Ookla Speedtest, TrueSpeed RFC-6349, iPerf), anspruchsvolle WiFi-3x3-Tests WLAN-Tests bis WiFi 6 (Netzabdeckung, Kanalrauschen, Übertragungszeit "Airtime" und Durchsatz) sowie Anzeige des PON-Aktivierungsstatus, Leistungspegel des SFPs, PON-ID, ODN-Klasse gemäß ITU-T G.9807 und G.988. Das alles kann mit nur einem Knopfdruck im Autotest-Modus "OneCheck" ermittelt werden. Eine Berichterstellung nach abgeschlossenem Test ist ebenfalls möglich. Lieferumfang: 1x VIAVI NSC100 - Network and Service Companion bis 1G (Durchsatztest bis 2.5G) 1x KleinTools VDV501-852 Scout Pro 3 Tester 1x KleinTools VDV500-123 ProbePRO Tonempfänger 1x NetPeppers Koffer Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Netzwerktester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |