Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo Magic 2 WiFi 6 Multiroom Kit Powerline WLAN Multiroom Starter Kit 8827 (CH) CH 2400MBit/


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R756262
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     8827 (CH)
EAN/GTIN:
     4250059688278
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Der Magic 2 WiFi 6 revolutioniert die WLAN-Geschwindigkeit in Ihrem Zuhause! Mit 50 Prozent mehr WLAN-Power als jeder WLAN 5-PLC-Adapter erreicht er bis zu 1800 Mbit/s und stellt diese jedem Nutzer zur Verfügung. Denn dank OFDMA werden die Kanäle flexibel genutzt: Bestes WLAN für alle – beim Senden, Empfangen und auch bei vielen parallelen Nutzern!

Die Verteilung Ihres Internetsignals erfolgt per Powerline-Technologie mit bis zu 2400 Mbit/s direkt über die Stromleitung in jeden Raum. Mit einem Adapter wird jede Steckdose zum Access Point für leistungsstarkes Multiroom-WiFi. Und mehrere devolo Magic-Adapter verbinden sich ganz von allein zu einem lückenlosen Mesh-Netzwerk.

Für maximale Konnektivität ist Magic 2 WiFi 6 zusätzlich mit zwei weiteren Gigabit LAN-Ports ausgestattet. Seine Top-Ausstattung macht den schnellsten Powerline-Adapter der Welt zum starken Netzwerker für Ihr Zuhause. Genießen Sie kraftvolles Mesh-WLAN im ganzen Zuhause – für alle!
Features:
50% mehr WLAN-Leistung als jeder WiFi 5-PLC-Adapter: bis zu 1800 Mbit/s!
Simultanes Senden und Empfangen in rasanter Geschwindigkeit – dank Magic 2 WiFi 6
Die Signal-Übertragung per Stromleitung überwindet Wände und Decken mühelos – für starkes WLAN.
Zusätzliche Gigabit-LAN-Anschlüsse und Steckdose bieten weitere Anschlussmöglichkeiten für Ihre Endgeräte.
Lieferumfang:
2x devolo Magic 2 WiFi 6 Adapter
1x devolo Magic 2 LAN Adapter
1x Installationsanleitung
1x Ethernet-Kabel (2 m)
Weitere Informationen:
LAN-Übertragungsrate:
10 / 100 / 1000 MBit/s
Tiefe:
40 mm
Stromaufnahme (Betrieb):
8.2 W
Powerline-Übertragungsrate:
2400 MBit/s
Integrierte Steckdose:
Ja
Höhe:
152 mm
Breite:
76 mm
WLAN-Übertragungsrate (max.):
1201 MBit/s
Gewicht:
1014 g
Landesversion:
CH
Anzahl LAN:
2 x
StandBy-Stromaufnahme:
2.5 W
Produkt-Art:
Powerline WLAN Multiroom Starter Kit
Weitere Suchbegriffe: dlan devolo, dlan, dlan 2.400 mbit/s, Devolo, Magic 2 WiFi 6 Multiroom Kit, Powerlan, Homeplug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 134,65334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 465,73*
€ 554,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 456,14*
€ 542,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 455,08*
€ 541,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 446,26*
€ 531,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 436,48*
€ 519,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 403,96*
€ 480,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.