Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Freecom 56136 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) SATA 2 Port Festplatten-Dockingstation mit Clone-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R68098
Hersteller:
     Freecom
Herst.-Nr.:
     56136
EAN/GTIN:
     4021801561367
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Der Freecom Hard Drive mDock Duplicator ist ein Festplattendock mit 2 Schächten, mit dem Sie Daten von einer Festplatte auf eine andere kopieren können, ohne dass ein Computer erforderlich ist. Klicken Sie einfach auf Ihre Festplatten im Duplicator, drücken Sie die Taste und Ihre Festplatte wird kopiert. Ideal für Profis wie Systemadministratoren, die damit Image-Backups von Datenträgern schneller, einfacher und sicherer als bisher kopieren können. Private Benutzer profitieren außerdem von der Kopierfunktion, wenn sie auf eine größere Festplatte aufrüsten, oder sie können einfach die Dock-Funktion verwenden.Selbstverständlich kann der Duplicator auch als einzelnes Festplattendock verwendet werden. Der Duplicator verbindet sich schnell und einfach mit allen Computern und Laptops über USB 3.0. Die Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Klicken Sie auf Ihre 2,5”- oder 3,5”-SATA-Festplatte im Dock und sie steht Ihnen als externes Laufwerk sofort zur Verfügung. Ideal für die temporäre Nutzung Ihrer (alten) internen Festplatte.
Features:
Eigenständiges Kopieren - Kein Computer erforderlich
Passt für 3,5"- und 2,5"-SATA-Festplatten
Hard Drive mDock Duplicator mit USB 3.0-Schnittstelle
Lieferumfang:
Freecom Hard Drive Dock Duplicator + Netzteil (EU, UK) + USB-Anschlusskabel + Schnellinstallationsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
126 mm
Höhe:
7.5 cm
Breite:
13.4 cm
Gewicht:
643 g
Unterstützte Speicherkapazität:
6000 GB
Anschluss (Computer):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Anschluss (Festplatte):
SATA
Besonderheiten:
mit Clone-Funktion
Produkt-Art:
Festplatten-Dockingstation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 36,64*
€ 41,86*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,45*
€ 47,20*
€ 3,50*
ab € 49,54*
€ 54,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81801
ab € 14,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.