Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DK-1511-050/BLACK RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e U/UTP 5.00m Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R49811
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1511-050/BLACK
EAN/GTIN:
     4016032212560
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Günstige Alternative zu geschirmten Netzwerkkabel. Dennoch professionell verarbeitet und ohne minderwertige Aluminiumzusätze.
Features:
Vergossene Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung
AWG 26/7
Hinweise:
Die Bezeichnung U/UTP entspricht der alten Norm UTP.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
U/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26/7
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, digitus patchkabel cat5e u/utp, patch kabel, patch-kabel 5m, Digitus, Patchkabel U/UTP, ethernetkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
€ 2,90*
ab € 2,09*
€ 3,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 3,28*
€ 6,78*
ab € 2,15*
€ 3,35*
1 Tag
1174
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 4,23*
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.