Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dätwyler K8708GR.10 RJ45 Network cable, patch cable CAT 6 S/FTP 10.00 m Grey Flame-retardant, i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R49790
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     K8708GR.10
EAN/GTIN:
     4016138453898
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses HighEnd-Patchkabel für Übertragungsfrequenzen bis zu 1200 MHz wird aus Top Komponenten in Deutschland gefertigt und übertrifft höchste Ansprüche. Das Kabel selbst ist das Dätwyler uninet® 7702 flex 4P. Dieses Kabel wird vor allem beim konsequenten Einsatz von CAT 6 Komponenten aller höchsten Güte verwendet. Bei den konfektionierten Steckern kommt der Hirose TM 21 zum Einsatz, der qualitativ perfekt zu diesem professionellen Kabel passt. Selbstverständlich sind alle Patchkabel einzeln zu 100% getestet.
Features:
Stark überdeckendes Kupfergeflecht und Paarschirmung
Belegung 1 : 1
Kabeltyp Dätwyler Uninet® 7702 flex 4P
Steckertyp Hirose TM 21
Hinweise:
Die Bezeichnung S/FTP entspricht der alten Schirmung SSTP oder PiMf.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
10.00 m
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
Flammwidrig + mit Rastnasenschutz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat.6 s/ftp 10 m grau, patch kabel, patch-kabel sftp, 4049759009960, Dätwyler, ethernetkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,17*
€ 34,77*
€ 3,50*
ab € 30,33*
€ 34,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.