Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R49618 Herst.-Nr.: 7507.712 EAN/GTIN: 4028177551510 |
| |
|
| | |
| Als zweite, hintere Befestigungsebene im Gehäusesystem Rittal FlatBox. Features: L-förmiger Winkel als 2. Befestigungsebene Lieferumfang: 2 Profilschienen + Befestigungsmaterial zur werkzeuglosen Schnellmontage. Weitere Informationen: | | Höhe: | 528 mm | Farbe: | grau | Passend für Netzwerkschrank (Zoll): | 19 Zoll | Material: | Stahl | Höheneinheiten: | 12 HE | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Netzwerkschrank-Schienen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" Wandverteiler, 19 Zoll Bürstenleiste, 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, Rack Zubehör, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, rittal rack zubehör, rack zubehör, 19 zoll wandgehäuse 12he, Rittal, FlatBox Profilschienen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 19,87* | € 26,47* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 19,87* | € 26,49* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 19,95* | € 26,51* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 19,84* | € 26,59* | | | | | | 27 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 20,52* | € 27,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|