Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dätwyler K8701.1 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e S/UTP 1.00m Grau Flammwidrig, mit Rastna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R47365
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     K8701.1
EAN/GTIN:
     4016138453584
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Dieses hochflexible High End Patchkabel wird aus ausgesuchten Komponenten in Deutschland für Conrad gefertigt und übertrifft höchste Ansprüche. Das Kabel selbst ist das in EDV und Industriekreisen beliebte Dätwyler uninet® 5502 flex 4P. Dieses Kabel ist so flexibel, dass es sich dem Kabelkanal regelrecht anschmiegt und so mehr Kabel parallel verlegt werden können. Bei den konfektionierten Steckern kommt der Hirose TM 11 zum Einsatz, der im CAT 5e Bereich von vielen Unternemen immer noch als State of the Art angesehen wird. Selbstverständlich sind alle Patchkabel einzeln zu 100% getestet.
Features:
Stark überdeckendes Kupfergeflecht
Belegung 1 : 1
Kabeltyp Dätwyler Uninet® 5502 flex 4P
Steckertyp Hirose TM 11
Höchstflexibel
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
1.00 m
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
Flammwidrig + mit Rastnasenschutz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
S/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel kat 5e 1 m grau, patch kabel, patch-kabel 1m, 4049759009250, Dätwyler, ethernetkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 6,43*
1 Tag
92
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 6,45*
€ 3,50*
ab € 8,22*
€ 10,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,36*
Sonstiges
Renkforce
RF-4212189
ab € 11,96*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,57*
Sonstiges
Renkforce
RF-4145361
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.