Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DK-1531-030/G RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e SF/UTP 3.00m Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R45323
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1531-030/G
EAN/GTIN:
     4016032213864
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Doppelt geschirmtes Netzwerkkabel für erhöhte Anforderungen. Auch für parallele Verlegung zusammen mit Stromkabel geeignet, da die Schirmung Störeinflüsse verhindert. Professionell verarbeitet und ohne minderwertige Aluminiumzusätze.
Features:
SF/UTP (Folien- & Geflechtschirmung)
4 x 2 x AWG 26/7
Belegung 1:1 nach TIA/EIA 568B
Für z.B. Rechner zu Hub, Switch oder Router
Jedes Kabel einzeln getestet
CAT. 5e-zertifiziert (bis 100 MBit-Netzwerke)
Beidseitig RJ45-Stecker
Hinweise:
Die Bezeichnung SF/UTP entspricht der alten Norm SFTP.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Kabellänge:
3.00 m
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
SF/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grün
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26/7
Innenleiter-Material:
CCS
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, digitus patchkabel kat. 5e grün, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Digitus, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,30*
2 Tage
97
1
€ 2,90*
ab € 1,48*
€ 2,32*
1
€ 4,50*
ab € 1,49*
€ 2,33*
1
€ 6,78*
ab € 1,60*
€ 2,50*
1
€ 5,50*
ab € 1,28*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.