Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dätwyler K0992.0,5 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 0.50m Schwarz Flammwidrig 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R45166
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     K0992.0,5
EAN/GTIN:
     4049759009458
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Der gewinkelte TM 21 Hirose Stecker ermöglicht zusammen mit dem HighEnd-Patchkabel die ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen. Bei schwer zugänglichen RJ45-Buchsen ist jetzt eine perfekte Kabelführung möglich.
Das Kabel selbst ist das Dätwyler Uninet® 7702 flex 4P. Dieses Kabel wird vor allem beim konsequenten Einsatz von CAT 6 Komponenten aller höchster Güte verwendet. Dieses HighEnd-Patchkabel ist für Übertragungsfrequenzen bis zu 1200 MHz zugelassen. Selbstverständlich sind alle Patchkabel einzeln zu 100% getestet.
Features:
Beide RJ45 Stecker 90° gewinkelt
Für z.B. Rechner zu Hub, Switch oder Router
CAT 6a-zertifiziert (bis 10 GBit- Netzwerke)
Hinweise:
Die Bezeichnung S/FTP entspricht der alten Norm SSTP oder PiMf.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.50 m
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 6a
Kabel-Form:
rund
Kabellänge (Details):
0.5 m
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
Flammwidrig
Stecker-Ausführung:
beidseitig gewinkelt
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat. 6a s/ftp 0,5 m, patch kabel, patch-kabel sftp, Dätwyler, K09920, 5, gewinkelte Patchkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,32*
€ 11,04*
1 Tag
115
Frei Haus
ab € 10,20*
€ 11,05*
€ 3,50*
ab € 12,06*
€ 14,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EFB-Elektronik
37489.1
ab € 1,57*
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,36*
Sonstiges
Renkforce
RF-4212189
ab € 11,98*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,57*
Sonstiges
Renkforce
RF-4145361
ab € 9,26*
Sonstiges
Renkforce
RF-4723812
ab € 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.