Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear GS105GE Netzwerk Switch 5 Port 1 GBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R42939
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS105 GE
EAN/GTIN:
     4005922117085
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
SoHo-Switch
soho-switch netgear
Bei diesem Switch handelt es sich um einen High-Performance Gigabit-Kupfer-Switch. Er ermöglicht die einfache Aufrüstung eines bestehenden Netzwerks auf Übertragungsgeschwindigkeiten von 1000 MBit/s über CAT 5e. Er eignet sich besonders als Desktopgerät, da er lüfterlos - und damit geräuschfrei - ist.
Features:
Automatische Kabelerkennung (Auto-MDI/MDIX)
Für Datenübertragungsraten von bis zu 1000 MBit/s
5 Ports für mehr Flexibilität für zusätzliche Netzwerk-Geräte
Geräuschfreier Betrieb, da lüfterlos
Lieferumfang:
Switch + Netzteil + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Auto-Uplink an jedem Port:
Ja
Tiefe:
25 mm
Höhe:
158 mm
Breite:
105 mm
Gewicht:
300 g
Typ:
GS105GE
10/100/1000 MBit/s Ports:
5 x
MAC-Adressen:
8000
Schnittstellen:
RJ45
Anzahl Ports:
5 Port
Übertragungsrate:
1 GBit/s
Produkt-Art:
Netzwerk Switch
Weitere Suchbegriffe: soho switch, ethernet hub 5 port, 606449029895, NETGEAR, GS105GE, Lan Verteiler
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
149
€ 13,00*
ab € 17,25*
€ 22,29*
2 Tage
53
€ 2,90*
ab € 17,88*
€ 23,13*
€ 4,99*
ab € 17,99*
€ 23,14*
2 Tage
28
€ 7,50*
ab € 18,07*
€ 23,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,32*
€ 28,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,12*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,76*
Zubehör
Netgear
GS108GE
ab € 22,75*
Zubehör
Netgear
GS116GE
ab € 57,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.