Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R328611 Herst.-Nr.: 4X90Q84427 EAN/GTIN: 0192330021951 |
| |
|
| | |
| Mit dem ThinkPad Ethernet-Adapter Gen. 2 verbinden Sie ausgewählte ThinkPad Systeme, die mit Micro-LAN ausgestattet sind, mit einem kabelgebundenen Netzwerk. Stecken Sie den Micro-LAN-Stecker des Adapters in die Micro-LAN-Buchse des Notebooks und verbinden Sie die RJ45-Buchse des Adapters mithilfe eines normalen LAN-Kabels z. B. mit der Wandbuchse. Der Adapter unterstützt PXE und Fernsteuerungsfunktionen wie Intel vPro. Mit seiner kleinen Bauform und der 80 mm langen Kabelverbindung ist es einfach zu nutzen und passt in praktisch jede Tasche. Treiber sind nicht erforderlich, das Kabel wird eingesteckt und direkt verwendet. Features: Anschluss A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 2 Stecker C (USB 3.1) Anschluss B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse Lieferumfang: Lenovo ThinkPad Ethernet-Erweiterungsadapter Gen 2 Weitere Informationen: | | Tiefe: | 80 mm | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 32 g | Passend für: | Notebook | Passend für Marke: | Lenovo | Passend für Serie: | Thinkpad | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Kabel-Anwendung: | USB-C® + Netzwerk | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | USB-C® + RJ45 | Ausführung: | Adapter | Anschluss A: | USB 3.2 Gen 2 Stecker C (USB 3.1) | Anschluss B: | RJ45-Buchse | Produkt-Art: | USB-C® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, dockingstation laptop lenovo, usb ethernet adapter, dockingstation laptop, 00192330021951, 04589701865942, Lenovo |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,31* | € 29,63* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 22,20* | € 29,64* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 24,93* | € 33,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,11* | € 33,60* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,58* | € 34,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|